Menetnyomó csavarok
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
Csavarok
Menetnyomó csavarok
67580
67580.040.012
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
Menetformázó csavar műanyagba, peremes fejű PH kulcsnyílással 30° Acél Horganyzott 4X12MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Flange head
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
4 mm
Hossz
12 mm
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Flange head
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Menetnyomó csavar műanyagba
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
D (mm)
4
dk (max.)
8
k (max.)
2.5
L (mm)
12
Kereszthornyok száma
2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
67580.040.012
EAN
8712423038561
UBB
500656847018
UNSPSC
31161512