text.skipToContent text.skipToNavigation

Menetformázó csavar műanyagba, peremes fejű PH kulcsnyílással 30° Acél Horganyzott 3X10MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Phillips
Fej alak Flange head
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 3 mm
Hossz 10 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Phillips
Fej alak Flange head
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Menetnyomó csavar műanyagba
Árucikk kód

Méretek

D (mm) 3
dk (max.) 6
k (max.) 2.1
L (mm) 10
Kereszthornyok száma 1

Cikkszámok

Cikkszám 67580.030.010
EAN 8712423038431
UBB 500656846028
UNSPSC 31161512

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.