Menetnyomó csavarok
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
Csavarok
Menetnyomó csavarok
51814
51814.030.020
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
menetformázó csavar műanyagba, D-fejű TX kulcsnyílással 45° Rozsdamentes acél A2 3X20MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
3 mm
Hossz
20 mm
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Menetek
Menetnyomó csavar műanyagba
Méretek
C (max.)
3.05
D (mm)
3
dk (max.)
5
k (max.)
1.95
L (mm)
20
Kulcsnyílás
8
D (max.)
3
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
51814.030.020
EAN
8712423024083
UBB
500656814836
UNSPSC
31161512