Menetnyomó csavarok
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kötőelemek
Csavarok
Menetnyomó csavarok
67588
67588.050.025
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
menetformázó csavar műanyagba, D-fejű TX kulcsnyílással 45° Acél Horganyzott 5X25MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
5 mm
Hossz
25 mm
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Menetnyomó csavar műanyagba
Darabonkénti súly (g)
2.9
Árucikk kód
7318149190
Méretek
C (max.)
5.06
D (mm)
5
dk (max.)
8
k (max.)
2.8
L (mm)
25
Kulcsnyílás
20
D (max.)
4.96
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
67588.050.025
EAN
8712423031746
UBB
500656872826
UNSPSC
31161512
Pdf letöltése
Nyomtatás
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést