text.skipToContent text.skipToNavigation

menetformázó csavar műanyagba, D-fejű TX kulcsnyílással 30° Rozsdamentes acél A2 3X12MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 3 mm
Hossz 12 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Menetek Menetnyomó csavar műanyagba
Árucikk kód

Méretek

D (mm) 3
dk (max.) 5.6
k (max.) 2.1
L (mm) 12
Sz. Torx® 10
Kulcsnyílás 10

Cikkszámok

Cikkszám 51803.030.012
EAN 8712423023024
UBB 500656805438
UNSPSC 31161512

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.