text.skipToContent text.skipToNavigation

menetformázó csavar műanyagba, D-fejű TX kulcsnyílással 30° Acél Horganyzott fekete passzivált 5X20MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 5 mm
Hossz 20 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott fekete passzivált
Menetek Menetnyomó csavar műanyagba
Árucikk kód

Méretek

D (mm) 5
dk (max.) 8.2
k (max.) 2.9
L (mm) 20
Sz. Torx® 20
Kulcsnyílás 20

Cikkszámok

Cikkszám 67573.050.020
EAN 8712423037601
UBB 500656838363
UNSPSC 31161512

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.