text.skipToContent text.skipToNavigation

menetformázó csavar műanyagba, D-fejű PZ kulcsnyílással 45° Acél Horganyzott 3X8MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Pozidriv
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 3 mm
Hossz 8 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Pozidriv
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Menetnyomó csavar műanyagba
Darabonkénti súly (g) 0.43
Árucikk kód

Méretek

C (max.) 3.05
D (mm) 3
dk (max.) 5
k (max.) 1.95
L (mm) 8
Kereszthornyok száma 1
D (max.) 3

Cikkszámok

Cikkszám 67587.030.008
EAN 8712423031203
UBB 500656868212
UNSPSC 31161512

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.