text.skipToContent text.skipToNavigation

menetformázó csavar műanyagba, D-fejű PZ kulcsnyílással 30° Acél Horganyzott 3,5X20MM


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Pozidriv
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 3.5 mm
Hossz 20 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Pozidriv
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Menetnyomó csavar műanyagba
Árucikk kód

Méretek

D (mm) 3.5
dk (max.) 6.1
k (max.) 2.5
L (mm) 20
Kereszthornyok száma 2

Cikkszámok

Cikkszám 67570.035.020
EAN 8712423035805
UBB 500656821922
UNSPSC 31161512

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.