Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
20958FIS
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
Fischer g 16 gal. menetes rúd
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
20958FIS
Hossz
Hosszúság (mm)
1000
Menettípus
Metrikus
Anyag
Acél
Menetméret (metrikus)
16
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Hossz
95 mm
Hosszúság (mm)
1000
Menettípus
Metrikus
Anyag
Acél
Menetméret (metrikus)
16
Bal oldali menet
Nem
Márka
Fischer
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
The fischer threaded rod G is a connection element between the fixing point in the load-bearing element and the fastening element on the suspended or elevated element. For example, pipes or ventilation ducts are fixed to it. The threaded rod is made of high-quality steel.
Cikkszámok
Cikkszám
20958FIS
EAN
4006209209585
UBB
500616798046
UNSPSC
31161618
Gyártó cikksz
20958