text.skipToContent text.skipToNavigation

Menetes rúd DIN 976-1A Acél Tűzi horganyzott 10.9 1 méter ISO M24


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 10.9
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Tűzi horganyzott
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő M24
Hossz 1000 mm
Márka Fabory
Osztály 10.9
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Tűzi horganyzott
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 3000
Info
  • Az ISO METRIKUS menettel ellátott tűzi horganyzott menetes rudakhoz a menet a szokásosnál kisebb méretre van hengerelve 6H menettoleranciával, így a galvanizálás UTÁN megfelel a h tűrés-osztályú jó-oldali idomszernek.
  • Ennek a gyártási módnak az előnye, hogy a menetes rudak bármilyen menetes furatban gond nélkül használhatók.
  • A hozzájuk tartozó ISO METRIKUS csavaranyák menete megfelel a galvanizálás UTÁN a 6H tűrési osztály előírásainak, így tökéletesen illeszkednek a menetes rudakra.1 méter ISO
Árucikk kód

Méretek

d-D M24
L (mm) 1000
P 3

Szabványok

DIN 976-1A
NF E25-136

Cikkszámok

Cikkszám 20165.240.001
EAN 8717077218024
UBB 500648374907
UNSPSC 31161618

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.