text.skipToContent text.skipToNavigation

Threaded rod length 3 meter DIN 976-1A Stainless steel A4 Min.50 M42


Objednací číslo
Diameter
Length
Brand Fabory
Class Min.50
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Baleno po 1

Specifikace

Diameter M42
Length 3000 mm
Brand Fabory
Class Min.50
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 28200
Info
  • Sizes with a diameter M3 or > M24 are minimal property class 50.
Commodity code 7318153590

Rozměry

d-D M42
L (mm) 3000
P 4.5

Normy

NF E25-136
DIN 976-1A

Čísla materiálu

Objednací číslo 55072.420.001
EAN 8715494633963
UBB 500634380769
UNSPSC 31161618

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.