Menetes szálak, szegcsavarok és ászokcsavarok
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
Menetes szálak, szegcsavarok és ászokcsavarok
Menetes rudak
51072
51072.240.001
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
Menetes rúd, 3 méter hosszú DIN 976-1A Rozsdamentes acél A2 70 M24
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
70
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
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
M24
Hossz
3000 mm
Márka
Fabory
Osztály
70
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
9000
Info
A méretek
M3 vagy M24-nél nagyobb átmérővel minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.3 méter
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M24
L (mm)
3000
P
3
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
976-1A
NF
E25-136
Cikkszámok
Cikkszám
51072.240.001
EAN
8715494512350
UBB
500621786242
UNSPSC
31161618
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése
További információk letöltése