text.skipToContent text.skipToNavigation

Menetes rúd, 3 méter hosszú DIN 976-1A Rozsdamentes acél A2 70 M12


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 70
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Csomagolás: 2
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M12
Hossz 3000 mm
Márka Fabory
Osztály 70
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 2175
Info
  • A méretek M3 vagy M24-nél nagyobb átmérővel minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.3 méter
Árucikk kód

Méretek

d-D M12
L (mm) 3000
P 1.75

Szabványok

DIN 976-1A
NF E25-136

Cikkszámok

Cikkszám 51072.120.001
EAN 8715492267047
UBB 950353543644
UNSPSC 31161618

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.