Nedtrain Oud
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
Menetes szálak, szegcsavarok és ászokcsavarok
Menetes rudak
51071
51071.420.001
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
Menetes rúd, 2 méter hosszú DIN 976-1A Rozsdamentes acél A2 Min.50 M42
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
Min.50
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
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
M42
Hossz
2000 mm
Márka
Fabory
Osztály
Min.50
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
18800
Info
A méretek
M3 vagy M24-nél nagyobb átmérővel minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.2 méter
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M42
L (mm)
2000
P
4.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
976-1A
NF
E25-136
Cikkszámok
Cikkszám
51071.420.001
EAN
8715494611794
UBB
500633175855
UNSPSC
31161618
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése
További információk letöltése