Menetes rudak
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
Menetes szálak, szegcsavarok és ászokcsavarok
Menetes rudak
56170
56170.140.001
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
Menetes rúd, 1 méter hosszú műanyag DIN 976-1A Műanyag Poliamid (nejlon) 6.6 1 méter M14
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
6.6
Színes
Fehér
Anyag
Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők
Poliamid (nejlon)
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 2
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M14
Hossz
1000 mm
Márka
Fabory
Osztály
6.6
Színes
Fehér
Anyag
Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők
Poliamid (nejlon)
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
146.15
Info
1 méter
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M14
L (mm)
1000
P
2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
976-1A
NF
E25-136
Cikkszámok
Cikkszám
56170.140.001
EAN
8715492860958
UBB
950353316934
UNSPSC
31161618
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése
További információk letöltése