Menetes rudak
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kötőelemek
Menetes szálak, szegcsavarok és ászokcsavarok
Menetes rudak
56170
56170.100.001
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
Menetes rúd, 1 méter hosszú műanyag DIN 976-1A Műanyag Poliamid (nejlon) 6.6 1 méter M10
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
6.6
Színes
Fehér
Anyag
Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők
Poliamid (nejlon)
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M10
Hossz
1000 mm
Márka
Fabory
Osztály
6.6
Színes
Fehér
Anyag
Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők
Poliamid (nejlon)
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
73.075
Info
1 méter
Árucikk kód
3926909790
Méretek
d-D
M10
L (mm)
1000
P
1.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
976-1A
NF
E25-136
Cikkszámok
Cikkszám
56170.100.001
EAN
8715492860934
UBB
950353316777
UNSPSC
31161618
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése
További információk letöltése
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést