Menetes szálak, szegcsavarok és ászokcsavarok
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kötőelemek
Menetes szálak, szegcsavarok és ászokcsavarok
Menetes rudak
55067
55067.160.150
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
Menetes rúd, 1 méter hosszú DIN 976-1A Rozsdamentes acél A4 70 M16X1,50
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
70
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
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
M16
Hossz
1000 mm
Márka
Fabory
Osztály
70
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus finom menet
Darabonkénti súly (g)
1330
Info
1 méter
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M16
L (mm)
1000
P
1.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
≈E25-136
DIN
976-1A
Cikkszámok
Cikkszám
55067.160.150
EAN
8715492331229
UBB
950353872811
UNSPSC
31161618
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése
További információk letöltése