Menetes rudak
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
Menetes szálak, szegcsavarok és ászokcsavarok
Menetes rudak
45270
45270.100.001
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
Menetes rúd, 1 méter hosszú DIN 976-1A Alumínium P60 M10
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka
Fabory
Osztály
P60
Anyag
Alumínium
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M10
Hossz
1000 mm
Márka
Fabory
Osztály
P60
Anyag
Alumínium
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
166.666
Info
1 méter
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M10
L (mm)
1000
P
1.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-136
DIN
976-1A
Cikkszámok
Cikkszám
45270.100.001
EAN
8715492837448
UBB
950353179324
UNSPSC
31161618
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése
További információk letöltése
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést