Menetes rudak
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
Menetes szálak, szegcsavarok és ászokcsavarok
Menetes rudak
20200
20200.800.001
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
Menetes rúd, 1 méter hosszú DIN 976-1A Acél Felületkezeletlen 4.8 M80 (≠DIN)
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
4.8
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
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
M80
Hossz
1000 mm
Márka
Fabory
Osztály
4.8
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
36000
Info
1 méter
Árucikk kód
7318154290
Méretek
d-D
M80
L (mm)
1000
P
6
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
976-1A
NF
E25-136
Cikkszámok
Cikkszám
20200.800.001
EAN
8715492605429
UBB
950353008549
UNSPSC
31161618
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése
További információk letöltése