text.skipToContent text.skipToNavigation

Menetes rúd, 1 méter hosszú DIN 976-1A Acél Felületkezeletlen 10.9 1 méter M24


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka Fabory
Osztály 10.9
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Csomagolás: 3
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M24
Hossz 1000 mm
Márka Fabory
Osztály 10.9
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Darabonkénti súly (g) 3000
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.1 méter
Árucikk kód

Méretek

d-D M24
L (mm) 1000
P 3

Szabványok

NF E25-136
DIN 976-1A

Cikkszámok

Cikkszám 20130.240.001
EAN 8715492604484
UBB 950353478486
UNSPSC 31161618

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.