Menetes rudak
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
Menetes szálak, szegcsavarok és ászokcsavarok
Menetes rudak
20160
20160.270.001
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
Menetes rúd, 1 méter hosszú, ISO metrikus menettel DIN 976-1A Acél Tűzi horganyzott 4.8 M27
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka
Fabory
Osztály
4.8
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Tűzi horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 2
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M27
Hossz
1000 mm
Márka
Fabory
Osztály
4.8
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Tűzi horganyzott
Darabonkénti súly (g)
3850
Info
Az ISO METRIKUS menettel ellátott tűzi horganyzott menetes rudakhoz a menet a szokásosnál kisebb méretre van hengerelve, így a galvanizálás UTÁN megfelel a h tűrés-osztályú jó-oldali idomszernek.
Ennek a gyártási módnak az előnye, hogy a menetes rudak bármilyen menetes furatban gond nélkül használhatók.
A hozzájuk tartozó ISO METRIKUS csavaranyák menete megfelel a galvanizálás UTÁN a 6H tűrési osztály előírásainak, így tökéletesen illeszkednek a menetes rudakra.1 méter ISO
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M27
L (mm)
1000
P
3
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
976-1A
NF
E25-136
Cikkszámok
Cikkszám
20160.270.001
EAN
8715492604842
UBB
950353603125
UNSPSC
31161618
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése
További információk letöltése
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést