text.skipToContent text.skipToNavigation

Menetes rúd, 1 méter hosszú, ISO metrikus menettel DIN 976-1A Acél Tűzi horganyzott 4.8 M10


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka Fabory
Osztály 4.8
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Tűzi horganyzott
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M10
Hossz 1000 mm
Márka Fabory
Osztály 4.8
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Tűzi horganyzott
Darabonkénti súly (g) 500
Info
  • Az ISO METRIKUS menettel ellátott tűzi horganyzott menetes rudakhoz a menet a szokásosnál kisebb méretre van hengerelve, így a galvanizálás UTÁN megfelel a h tűrés-osztályú jó-oldali idomszernek.
  • Ennek a gyártási módnak az előnye, hogy a menetes rudak bármilyen menetes furatban gond nélkül használhatók.
  • A hozzájuk tartozó ISO METRIKUS csavaranyák menete megfelel a galvanizálás UTÁN a 6H tűrési osztály előírásainak, így tökéletesen illeszkednek a menetes rudakra.1 méter ISO
Árucikk kód

Méretek

d-D M10
L (mm) 1000
P 1.5

Szabványok

DIN 976-1A
NF E25-136

Cikkszámok

Cikkszám 20160.100.001
EAN 8715492604798
UBB 951353444890
UNSPSC 31161618

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.