text.skipToContent text.skipToNavigation

Menetes rúd, 1 méter hosszú, balmenetes DIN 976-1A Rozsdamentes acél A4 70 M12 (LH)


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 70
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Bal (LH)
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő M12
Hossz 1000 mm
Márka Fabory
Osztály 70
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Bal (LH)
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 725
Info 1 méter, balmenet
Árucikk kód

Méretek

d-D M12
L (mm) 1000
P 1.75

Szabványok

NF E25-136
DIN 976-1A

Cikkszámok

Cikkszám 55074.120.001
EAN 8715494559171
UBB 500634459498
UNSPSC 31161618

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.