Nedtrain Oud
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
Menetes szálak, szegcsavarok és ászokcsavarok
Menetes rudak
20380
20380.100.001
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
Menetes rúd, 1 méter hosszú, balmenetes DIN 976-1A Acél Horganyzott 4.8 M10 (LH)
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
4.8
Anyag
Acél
Menetirány
Bal (LH)
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 2
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M10
Hossz
1000 mm
Márka
Fabory
Osztály
4.8
Anyag
Acél
Menetirány
Bal (LH)
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
500
Info
1 méter, balmenet
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M10
L (mm)
1000
P
1.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
976-1A
NF
E25-136
Cikkszámok
Cikkszám
20380.100.001
EAN
8715492608055
UBB
950353028760
UNSPSC
31161618
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése
További információk letöltése