text.skipToContent text.skipToNavigation

Menetes csap, horonnyal DIN 927 Acél Felületkezeletlen 14H M6X10


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 14H
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M6
Hossz 10 mm
Márka Fabory
Osztály 14H
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 5.15
Info Due to the unfavourable geometry of the thread undercut, these screws have reduced loadability.
Árucikk kód 7318154290

Méretek

b 8
d-D M6
dk 8
L (mm) 10
n 1
P 1

Szabványok

DIN 927

Cikkszámok

Cikkszám 24995.060.010
EAN 8717077320581
UBB 500651061276
UNSPSC 31162400

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.