Vállas csavarok
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kötőelemek
Csavarok
Vállas csavarok
24995
24995.030.008
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
Menetes csap, horonnyal DIN 927 Acél Felületkezeletlen 14H M3X8
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
14H
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M3
Hossz
8 mm
Márka
Fabory
Osztály
14H
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
0.9
Info
Due to the unfavourable geometry of the thread undercut, these screws have reduced loadability.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
b
4.5
d-D
M3
dk
4
L (mm)
8
n
0.5
P
0.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
927
Cikkszámok
Cikkszám
24995.030.008
EAN
8717077320468
UBB
500651060021
UNSPSC
31162400