text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Univerzális facsavar, ttap®, süllyesztett fejű Rozsdamentes acél A2 5X50MM (35)


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Maxxfast
Behajtási tulajdonságok ttap®
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 5 mm
Hossz 50 mm
Márka Maxxfast
Behajtási tulajdonságok ttap®
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Darabonkénti súly (g) 4.34
Info
  • Csak teli doboz.
  • F=9mm csak akkor, ha L≥40mm.
  • A 3mm és 3,5mm-es méretek struktárlis fakötéekhez valók, így nem CE jelölésűek
Árucikk kód

Méretek

D (mm) 5
dk 10
F 9
k 5.5
L (mm) 50
Sz. ttap 25
S 35

Cikkszámok

Cikkszám 30115.050.050
EAN 8715494274487
UBB 500512478289
UNSPSC 31161508

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.