text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Univerzális facsavar, ttap®, süllyesztett fejű Acél Horganyzott 6X80MM (54)


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Maxxfast
Behajtási tulajdonságok ttap®
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 6 mm
Hossz 80 mm
Márka Maxxfast
Behajtási tulajdonságok ttap®
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Darabonkénti súly (g) 10.05
Info
  • Csak teli doboz.
  • F=9mm csak akkor, ha L≥40mm.
  • A 3mm és 3,5mm-es méretek struktárlis fakötéekhez valók, így nem CE jelölésűek
Árucikk kód

Méretek

D (mm) 6
dk 12
F 9
k 6.3
L (mm) 80
Sz. ttap 25
S 54

Cikkszámok

Cikkszám 30100.060.080
EAN 8715494285681
UBB 500512465989
UNSPSC 31161508

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.