text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Univerzális facsavar, ttap®, süllyesztett fejű Acél Horganyzott 4,5X40MM (25)


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka Maxxfast
Behajtási tulajdonságok ttap®
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 4.5 mm
Hossz 40 mm
Márka Maxxfast
Behajtási tulajdonságok ttap®
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Darabonkénti súly (g) 2.81
Info
  • Csak teli doboz.
  • F=9mm csak akkor, ha L≥40mm.
  • A 3mm és 3,5mm-es méretek struktárlis fakötéekhez valók, így nem CE jelölésűek
Árucikk kód

Méretek

D (mm) 4.5
dk 9
F 9
k 5
L (mm) 40
Sz. ttap 20
S 25

Cikkszámok

Cikkszám 30100.045.040
EAN 8715494285421
UBB 500512463331
UNSPSC 31161508

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.