Univerzális facsavarok
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
Csavarok
Univerzális facsavarok
30025
30025.060.050
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
MAXXFAST Univerzális facsavar, kereszthornyos, D fejű Acél Horganyzott 6X50MM (35)
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Maxxfast
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Domborított hengeres fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
6 mm
Hossz
50 mm
Márka
Maxxfast
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Domborított hengeres fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Darabonkénti súly (g)
7.5
Info
Csak teli doboz.
F=9mm csak akkor, ha L≥40mm.
A 3mm és 3,5mm-es méretek struktárlis fakötéekhez valók, így nem CE jelölésűek
Méretek
D (mm)
6
dk
12
F
9
k
4.9
L (mm)
50
Kereszthornyok száma
3
S
35
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
30025.060.050
EAN
8715494279611
UBB
500512454918
UNSPSC
31161508
Pdf letöltése
Nyomtatás
Töltse le a teljesítménynyilatkozatot