text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Univerzális facsavar, kereszthornyos, D fejű Acél Horganyzott 4X40MM (25)

Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka Maxxfast
Behajtási tulajdonságok Pozidriv
Fej alak Domborított hengeres fej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott

Műszaki adatok

Átmérő 4 mm
Hossz 40 mm
Márka Maxxfast
Behajtási tulajdonságok Pozidriv
Fej alak Domborított hengeres fej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Darabonkénti súly (g) 2.28
Info
  • Csak teli doboz.
  • F=9mm csak akkor, ha L≥40mm.
  • A 3mm és 3,5mm-es méretek struktárlis fakötéekhez valók, így nem CE jelölésűek

Méretek

D (mm) 4
dk 8
F 9
k 3
L (mm) 40
Kereszthornyok száma 2
S 25

Cikkszámok

Cikkszám 30025.040.040
EAN 8715494273565
UBB 500571999167
UNSPSC 31161508

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.