Gyorsrögzítő kábelkötegelők tartóval
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
Gépelemek és alkatrészek
Műanyag termékek
Kábelkötegelők
Gyorsrögzítő kábelkötegelők tartóval
30908
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
MAXXFAST Kábelkötegelő felerősítő Műanyag Poliamid (nejlon)
Previous
Next
Cikkszám
Márka
Maxxfast
Anyag
Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők
Poliamid (nejlon)
Info
(1) A 19x19mm-es PA 6.6 kábelkötegelő rögzítők kaphatóak akár 3,6 mm széles kábelkötegelőkhöz is. A 28x28mm-es PA 6.6 kábelkötegelő tartók kaphatóak akár 4,8 mm széles kábelkötegelőkhöz is. Fehér vagy UV ellenálló fekete színben. Jól alkalmazható, öntapadó, gumis hátoldal a gyors és könnyű alkalmazáshoz. Csavarral is fel lehet erősíteni.
(2) A PA 6.6 kábelkötegelő tartó tipli kapható UV ellenálló fekete színben. Az alkalmazásához egyszerűen fúrjunk egy lyukat (átmérő: 7mm - mélység: 40mm) a falba, és egy kalapáccsal üssük be a tiplit. Akár 9 mm széles kábelkötegelőkhöz is.
(3) A PA 6.6 kábelkötegelő tartó blokk kapható UV ellenálló fekete színben. Egy csavarral is felerősíthető. Akár 4,8 mm széles kábelkötegelőkhöz is.
Tekintse meg az összes specifikációt
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Márka
Maxxfast
Anyag
Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők
Poliamid (nejlon)
Info
(1) A 19x19mm-es PA 6.6 kábelkötegelő rögzítők kaphatóak akár 3,6 mm széles kábelkötegelőkhöz is. A 28x28mm-es PA 6.6 kábelkötegelő tartók kaphatóak akár 4,8 mm széles kábelkötegelőkhöz is. Fehér vagy UV ellenálló fekete színben. Jól alkalmazható, öntapadó, gumis hátoldal a gyors és könnyű alkalmazáshoz. Csavarral is fel lehet erősíteni.
(2) A PA 6.6 kábelkötegelő tartó tipli kapható UV ellenálló fekete színben. Az alkalmazásához egyszerűen fúrjunk egy lyukat (átmérő: 7mm - mélység: 40mm) a falba, és egy kalapáccsal üssük be a tiplit. Akár 9 mm széles kábelkötegelőkhöz is.
(3) A PA 6.6 kábelkötegelő tartó blokk kapható UV ellenálló fekete színben. Egy csavarral is felerősíthető. Akár 4,8 mm széles kábelkötegelőkhöz is.
További információk letöltése