text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Kábelkötegelő felerősítő Műanyag Poliamid (nejlon) Type-3-Fekete2,4-4,8


Cikkszám
Márka Maxxfast
Anyag Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők Poliamid (nejlon)
Darabonkénti súly (g) 0.497
Info
  • (1) A 19x19mm-es PA 6.6 kábelkötegelő rögzítők kaphatóak akár 3,6 mm széles kábelkötegelőkhöz is. A 28x28mm-es PA 6.6 kábelkötegelő tartók kaphatóak akár 4,8 mm széles kábelkötegelőkhöz is. Fehér vagy UV ellenálló fekete színben. Jól alkalmazható, öntapadó, gumis hátoldal a gyors és könnyű alkalmazáshoz. Csavarral is fel lehet erősíteni.
  • (2) A PA 6.6 kábelkötegelő tartó tipli kapható UV ellenálló fekete színben. Az alkalmazásához egyszerűen fúrjunk egy lyukat (átmérő: 7mm - mélység: 40mm) a falba, és egy kalapáccsal üssük be a tiplit. Akár 9 mm széles kábelkötegelőkhöz is.
  • (3) A PA 6.6 kábelkötegelő tartó blokk kapható UV ellenálló fekete színben. Egy csavarral is felerősíthető. Akár 4,8 mm széles kábelkötegelőkhöz is.
Árucikk kód
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Márka Maxxfast
Anyag Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők Poliamid (nejlon)
Darabonkénti súly (g) 0.497
Info
  • (1) A 19x19mm-es PA 6.6 kábelkötegelő rögzítők kaphatóak akár 3,6 mm széles kábelkötegelőkhöz is. A 28x28mm-es PA 6.6 kábelkötegelő tartók kaphatóak akár 4,8 mm széles kábelkötegelőkhöz is. Fehér vagy UV ellenálló fekete színben. Jól alkalmazható, öntapadó, gumis hátoldal a gyors és könnyű alkalmazáshoz. Csavarral is fel lehet erősíteni.
  • (2) A PA 6.6 kábelkötegelő tartó tipli kapható UV ellenálló fekete színben. Az alkalmazásához egyszerűen fúrjunk egy lyukat (átmérő: 7mm - mélység: 40mm) a falba, és egy kalapáccsal üssük be a tiplit. Akár 9 mm széles kábelkötegelőkhöz is.
  • (3) A PA 6.6 kábelkötegelő tartó blokk kapható UV ellenálló fekete színben. Egy csavarral is felerősíthető. Akár 4,8 mm széles kábelkötegelőkhöz is.
Árucikk kód

Méretek

A 9
B 14
C 7
D 5
E 3.5
Size Type-3-Bl2,4-4,8

Cikkszámok

Cikkszám 30908.102.024
EAN 8715494472920
UBB 500617677991
UNSPSC 39121703

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.