Voorraadartikelen
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kötőelemek
Csavarok
Önfúró csavarok
30355
30908.002.028
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
MAXXFAST Kábelkötegelő felerősítő Műanyag Poliamid (nejlon) Type-1-Fekete28X28
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Alkalmazás
Alumínium
Márka
Maxxfast
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Anyag, műszaki jellemzők
Poliamid (nejlon)
Menetek
Önmetsző menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Alkalmazás
Alumínium
Márka
Maxxfast
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Anyag, műszaki jellemzők
Poliamid (nejlon)
Menetek
Önmetsző menet
Darabonkénti súly (g)
1.611
Info
(1) A 19x19mm-es PA 6.6 kábelkötegelő rögzítők kaphatóak akár 3,6 mm széles kábelkötegelőkhöz is. A 28x28mm-es PA 6.6 kábelkötegelő tartók kaphatóak akár 4,8 mm széles kábelkötegelőkhöz is. Fehér vagy UV ellenálló fekete színben. Jól alkalmazható, öntapadó, gumis hátoldal a gyors és könnyű alkalmazáshoz. Csavarral is fel lehet erősíteni.
(2) A PA 6.6 kábelkötegelő tartó tipli kapható UV ellenálló fekete színben. Az alkalmazásához egyszerűen fúrjunk egy lyukat (átmérő: 7mm - mélység: 40mm) a falba, és egy kalapáccsal üssük be a tiplit. Akár 9 mm széles kábelkötegelőkhöz is.
(3) A PA 6.6 kábelkötegelő tartó blokk kapható UV ellenálló fekete színben. Egy csavarral is felerősíthető. Akár 4,8 mm széles kábelkötegelőkhöz is.
Árucikk kód
3926909790
Méretek
A
28
B
28
C
5
D
5.5
E
5
Size
Type-1-Bl28X28
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
15482
Cikkszámok
Cikkszám
30908.002.028
EAN
8715494472913
UBB
500617677819
UNSPSC
39121703
Pdf letöltése
Nyomtatás
További információk letöltése
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést