text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Horgonycsavar ThruFast Rozsdamentes acél A2 10X150


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Maxxfast
Anyag Rozsdamentes acél
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 87.4
Info
  • Csak teli doboz.
    • do = Fúróbetét névleges átmérő
    • s = Összes hibával
    • ring ø = Átmérője a gyűrű
    • df = Szavatolt hézagú furat átmérő a rögzített tartozékban
    • h1 = Ajánlott fúrási mélység
    • h(nom) = Minimum furatmélység
    • hef = Tényleges rögzítési mélység
    • Scr,N = Osztástávolság jellemző
    • Ccr,N = Illesztési hézag jellemző
    • tfix(max) = A rögzített tartozék vastagsága
    • Tinst = Meghúzási nyomaték, Nm
    • Nrec = Ajánlott terhelés, kN
    • A megengedhető terhelés egyetlen horgony csavarra érvényes nem repedezett betonban (nyomásnak kitett zóna), C20/25 beton osztállyal, beleértve a részleges γf= 1,4 biztonsági tényezőt, és ha az Scr, N és a Ccr, N van számításba véve.
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 10 mm
Hossz 150 mm
Márka Maxxfast
Anyag Rozsdamentes acél
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 87.4
Info
  • Csak teli doboz.
    • do = Fúróbetét névleges átmérő
    • s = Összes hibával
    • ring ø = Átmérője a gyűrű
    • df = Szavatolt hézagú furat átmérő a rögzített tartozékban
    • h1 = Ajánlott fúrási mélység
    • h(nom) = Minimum furatmélység
    • hef = Tényleges rögzítési mélység
    • Scr,N = Osztástávolság jellemző
    • Ccr,N = Illesztési hézag jellemző
    • tfix(max) = A rögzített tartozék vastagsága
    • Tinst = Meghúzási nyomaték, Nm
    • Nrec = Ajánlott terhelés, kN
    • A megengedhető terhelés egyetlen horgony csavarra érvényes nem repedezett betonban (nyomásnak kitett zóna), C20/25 beton osztállyal, beleértve a részleges γf= 1,4 biztonsági tényezőt, és ha az Scr, N és a Ccr, N van számításba véve.
Árucikk kód

Méretek

Ccr, N 83
d-D M10
df 12
D (mm) 10
do 10
h (névl.,) 66.5
h1 75
hef 55
L (mm) 150
Nrec 6.35
Gyűrű ø 20
s 17
Scr, N 165
tfix(max.) 70
Tinst 35

Cikkszámok

Cikkszám 30552.100.150
EAN 8715494323284
UBB 500577355869
UNSPSC 31162101

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.