Nehéz
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
Rögzítéstechnika, dűbelek
Nehéz
30550
30550.060.120
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
MaxxFast Horgonycsavar ThruFast Acél Horganyzott 6X120
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka
Maxxfast
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Darabonkénti súly (g)
27.33
Info
Csak teli doboz.
d
o
= Fúróbetét névleges átmérő
s = Összes hibával
ring ø = Átmérője a gyűrű
d
f
= Szavatolt hézagú furat átmérő a rögzített tartozékban
h
1
= Ajánlott fúrási mélység
h(nom) = Minimum furatmélység
h
ef
= Tényleges rögzítési mélység
S
cr
,N = Osztástávolság jellemző
C
cr
,N = Illesztési hézag jellemző
t
fix
(max) = A rögzített tartozék vastagsága
T
inst
= Meghúzási nyomaték, Nm
N
rec
= Ajánlott terhelés, kN
A megengedhető terhelés egyetlen horgony csavarra érvényes nem repedezett betonban (nyomásnak kitett zóna), C20/25 beton osztállyal, beleértve a részleges γ
f
= 1,4 biztonsági tényezőt, és ha az S
cr
, N és a C
cr
, N van számításba véve.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
6 mm
Hossz
120 mm
Márka
Maxxfast
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Darabonkénti súly (g)
27.33
Info
Csak teli doboz.
d
o
= Fúróbetét névleges átmérő
s = Összes hibával
ring ø = Átmérője a gyűrű
d
f
= Szavatolt hézagú furat átmérő a rögzített tartozékban
h
1
= Ajánlott fúrási mélység
h(nom) = Minimum furatmélység
h
ef
= Tényleges rögzítési mélység
S
cr
,N = Osztástávolság jellemző
C
cr
,N = Illesztési hézag jellemző
t
fix
(max) = A rögzített tartozék vastagsága
T
inst
= Meghúzási nyomaték, Nm
N
rec
= Ajánlott terhelés, kN
A megengedhető terhelés egyetlen horgony csavarra érvényes nem repedezett betonban (nyomásnak kitett zóna), C20/25 beton osztállyal, beleértve a részleges γ
f
= 1,4 biztonsági tényezőt, és ha az S
cr
, N és a C
cr
, N van számításba véve.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
Ccr, N
60
d-D
M6
df
7
D (mm)
6
do
6
h (névl.,)
49.5
h1
55
hef
40
L (mm)
120
Nrec
3.93
Gyűrű ø
12
s
10
Scr, N
120
tfix(max.)
62
Tinst
7
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
30550.060.120
EAN
8715494322713
UBB
500577350167
UNSPSC
31162101
Pdf letöltése
Nyomtatás
További információk letöltése
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést