text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast D-fejű kereszthornyos önfúró csavar DIN ≈7504 M-H Rozsdamentes acél A2 ST5,5X38MM

Specifications

Átmérő 5.5 mm
Hossz 38 mm
Alkalmazás Alumínium
Márka Maxxfast
Behajtási tulajdonságok Phillips
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetek Önmetsző menet
Info
  • Csak teli doboz.

Dimensions

D (mm) 5.5
dk 10.57
k 3.7
L (mm) 38
L1 8
Kereszthornyok száma 3

Standards

DIN ≈7504-M H
ISO ≈15481 H

Article numbers

Article number 30325.055.038
EAN 8715494505666
UBB 500618337736
UNSPSC 31161507

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.