text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Ültető anker Acél Horganyzott M8


Cikkszám
Átmérő
Márka Maxxfast
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Típusszám DC-MAXX
Darabonkénti súly (g) 11.86
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M8
Márka Maxxfast
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Típusszám DC-MAXX
Darabonkénti súly (g) 11.86
Info *Speciálisan gyémánt vágóeszközökhöz.
  • do= Fúróbetét névleges átmérő
  • dw= Szavatolt hézagú furat átmérő a rögzített tartozékban
  • h1= A furat mélysége a legmélyebb pontig
  • hc= A betonelem minimális vastagsága
  • e = Menethossz
  • Smin.= Minimális osztástávolság
  • Cmin.= Minimális illesztési hézag
  • Nrec= Ajánlott terhelés, kN
  • Tinst= Meghúzási nyomaték, Nm
  • A megengedhető terhelés egyetlen horgony csavarra érvényes nem repedezett betonban (nyomásnak kitett zóna), C20/25 beton osztállyal, beleértve a részleges γf= 1,4 biztonsági tényezőt, és ha az Smin.és a Cmin.van számításba véve.
Árucikk kód

Méretek

Cmin. 105
d-D M8
do 10
dw 9
e (max.) 13
e (min.) 8
h1 33
hc 100
L (mm) 30
Nrec 2.74
S min. 90
Tinst 11

Cikkszámok

Cikkszám 30577.080.001
EAN 8715494136600
UBB 500619772576
UNSPSC 31162101

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.