text.skipToContent text.skipToNavigation

3M fáradásgátló szőnyeg GpiecesE2 Fekete 51mm x 18,3m


A 3M™ Safety-Walk™ Slip Resistant Coarse Tape 700 Series 700-as sorozatú szalag további csúszásmentességet biztosít a szélsőséges, nagy forgalmú területeken. Extra nagyméretű ásványi részecskéket tartalmaz, amelyek olaj és sár jelenlétében is stabil csúszásgátló felületet biztosítanak. A nyitott csiszolómintázat ellenáll az eltömődésnek és csökkenti a tisztítási időt. Alkalmas mezőgazdasági és erdészeti berendezéseken, hajó- és repülőgépfedélzeteken, vonatokon, olajos, nedves területeken, gépműhelyekben, útépítésben, mélyépítésben, teherautókon, traktorokon, építőipari járműveken, darukon, építőipari berendezéseken. Különösen hatékony betonon (festett és alapozott), rugalmas csempén, fémen és porózus felületeken (ha alapozott).

Cikkszám GPZWCO53M
Szélesség 51
Hosszúság (m) 18300
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 3154
Árucikk kód
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 51
Hosszúság (m) 18300
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 3154
Árucikk kód

Leírás

A 3M™ Safety-Walk™ Slip Resistant Coarse Tape 700 Series 700-as sorozatú szalag további csúszásmentességet biztosít a szélsőséges, nagy forgalmú területeken. Extra nagyméretű ásványi részecskéket tartalmaz, amelyek olaj és sár jelenlétében is stabil csúszásgátló felületet biztosítanak. A nyitott csiszolómintázat ellenáll az eltömődésnek és csökkenti a tisztítási időt. Alkalmas mezőgazdasági és erdészeti berendezéseken, hajó- és repülőgépfedélzeteken, vonatokon, olajos, nedves területeken, gépműhelyekben, útépítésben, mélyépítésben, teherautókon, traktorokon, építőipari járműveken, darukon, építőipari berendezéseken. Különösen hatékony betonon (festett és alapozott), rugalmas csempén, fémen és porózus felületeken (ha alapozott).

Cikkszámok

Cikkszám GPZWCO53M
EAN 5010027133587
UBB 500614684305
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz GPZWCO5
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.