text.skipToContent text.skipToNavigation

Műszaki golyó, nem fém Műanyag Polipropilén ≈ 70 Shore D Darabonként Csomagolás 16,000MM


Cikkszám
Átmérő
Márka Fabory
Anyag Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők Polipropilén ≈ 70 Shore D
Darabonkénti súly (g) 1.875
Info Attól függően, hogy a méret, a színek ezen labdák változhat között zöld szürke és természetes.Darabonként Csomagolás
Árucikk kód 3926909790
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 16 mm
Márka Fabory
Anyag Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők Polipropilén ≈ 70 Shore D
Darabonkénti súly (g) 1.875
Info Attól függően, hogy a méret, a színek ezen labdák változhat között zöld szürke és természetes.Darabonként Csomagolás
Árucikk kód 3926909790

Méretek

D (mm) 16

Cikkszámok

Cikkszám 66950.016.000
EAN 8715492894601
UBB 203385180369
UNSPSC 27111900

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.