text.skipToContent text.skipToNavigation

Műszaki golyó, nem fém Műanyag Poliamid (nejlon) ≈ 80 Shore D 6.6 Darabonként Csomagolás 8,000MM


Cikkszám
Átmérő
Márka Fabory
Osztály 6.6
Színes Természetes
Anyag Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők Poliamid (nejlon) ≈ 80 Shore D
Darabonkénti súly (g) 0.301
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 8 mm
Márka Fabory
Osztály 6.6
Színes Természetes
Anyag Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők Poliamid (nejlon) ≈ 80 Shore D
Darabonkénti súly (g) 0.301
Info Darabonként Csomagolás
Árucikk kód 3926909790

Méretek

D (mm) 8

Cikkszámok

Cikkszám 66955.008.000
EAN 8715492894854
UBB 203385182423
UNSPSC 27111900

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.