FOCAL MEDITECH B.V.
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
Gépelemek és alkatrészek
Műszaki termékek
Műszaki golyók
DIN 5401 műszaki golyók
66930
66930.005.000
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
Műszaki golyó, acél ISO 3290 Rozsdamentes acél AISI 420C edzett HRC 52-60 G100 darabonként csomagolás 5,000MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Márka
Fabory
Osztály
G100
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
AISI 420C edzett HRC 52-60
Darabonkénti súly (g)
0.5
Info
darabonként csomagolás
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
5 mm
Márka
Fabory
Osztály
G100
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
AISI 420C edzett HRC 52-60
Darabonkénti súly (g)
0.5
Info
darabonként csomagolás
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
D (mm)
5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
3290
DIN
5401
Cikkszámok
Cikkszám
66930.005.000
EAN
8715492893994
UBB
203385173430
UNSPSC
27111900
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése