text.skipToContent text.skipToNavigation

Műszaki golyó, acél ISO 3290 Rozsdamentes acél AISI 420C edzett HRC 52-60 G100 darabonként csomagolás 3,000MM


Cikkszám
Átmérő
Márka Fabory
Osztály G100
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők AISI 420C edzett HRC 52-60
Darabonkénti súly (g) 0.15
Info darabonként csomagolás
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 3 mm
Márka Fabory
Osztály G100
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők AISI 420C edzett HRC 52-60
Darabonkénti súly (g) 0.15
Info darabonként csomagolás
Árucikk kód

Méretek

D (mm) 3

Szabványok

ISO 3290
DIN 5401

Cikkszámok

Cikkszám 66930.003.000
EAN 8715492893925
UBB 203385172853
UNSPSC 27111900

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.