Gépelemek és alkatrészek
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kötőelemek
Gépelemek és alkatrészek
Műszaki termékek
Műszaki golyók
DIN 5401 műszaki golyók
66920
66920.006.000
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
Műszaki golyó, acél ISO 3290 Rozsdamentes acél AISI 316 edzés nélkül HRC 20-39 G100 darabonként csomagolás 6,000MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Márka
Fabory
Osztály
G100
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
AISI 316 edzés nélkül HRC 20-39
Darabonkénti súly (g)
1
Info
darabonként csomagolás
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
6 mm
Márka
Fabory
Osztály
G100
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
AISI 316 edzés nélkül HRC 20-39
Darabonkénti súly (g)
1
Info
darabonként csomagolás
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
D (mm)
6
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
3290
DIN
5401
Cikkszámok
Cikkszám
66920.006.000
EAN
8715492893697
UBB
203385190830
UNSPSC
27111900
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése