text.skipToContent text.skipToNavigation

Lindapter Rögzítőrendszerek Gömbgrafitos Tűzi horganyzott AF rövid M24


High friction clamp with recessed top to hold bolt head captive while the nut is tightened. Can be combined with type CF. The skirt prevents the clamp rotating during installation. The tail of the AF spans across slotted holes.

Cikkszám
Márka Lindapter
Anyag Gömbgrafitos
Felületkezelés Tűzi horganyzott
Típusszám AF short
Darabonkénti súly (g) 1650
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Márka Lindapter
Anyag Gömbgrafitos
Felületkezelés Tűzi horganyzott
Típusszám AF short
Darabonkénti súly (g) 1650
Info
  • Nagy teherbírású szorító, csúszásálló szakító, súrlódási és kombinált terhelések elviselésére.
  • Vájattal, hajlás max. 10°. AFW típusú csomagolással átalakítható sima tetejűre, termék csoport: 61429 (előírás az EN 14399 szabvány szerinti csavaroknál).AF rövid
Árucikk kód

Leírás

High friction clamp with recessed top to hold bolt head captive while the nut is tightened. Can be combined with type CF. The skirt prevents the clamp rotating during installation. The tail of the AF spans across slotted holes.

Cikkszámok

Cikkszám 61170.240.001
EAN 8715494636810
UBB 500635729246
UNSPSC 31162905
Gyártó cikksz AF24S

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.