Hollo-Bolt (Hexagon head)
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
Speciális termékek
Rögzítőelem rendszerek
Acélipari összekötő megoldások
Hollo-Bolt & Lindibolt
Hollo-Bolt (Hexagon head)
61944
61944.160.120
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
Lindapter Feszítő dübel, hatlapcsavarral Acél Zinc plated with JS500 topcoat M16X120
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka
Lindapter
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Anyag
Acél
Felületkezelés
Zinc plated with JS500 topcoat
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 20
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M16
Hossz
112 mm
Márka
Lindapter
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Anyag
Acél
Felületkezelés
Zinc plated with JS500 topcoat
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
445
Info
JS500 egy felületi bevonat, ami jelentősen növeli a cink-elektromos horganyzású darabok korrózió állósági tulajdonságait.
* M8-M10-M12 +1,0/-0,2 / M16-M20 +2,0/-0,2
A Hollo-Bolt egy egyszerűen szerelhető keresztülmenő csavar, melyet előfúrt lukba installálhatunk. Fogja be a Hollo-Bolt fejét egy villáskulccsal és a táblázat szerinti nyomaték értékkel húzza meg.
Az ajánlott meghúzási nyomaték egy limitált szorító erőt hoz létre, ez a kötés nem összehasonlítható a hagyományos csavar-anya kötéssel.
További információkkal kapcsolatban a méreteket, terhelést és szerelési példákat illetően, kérésre egy részletesebb tájékoztatót biztosítunk.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M16
d1
38
Befogási tartomány
50-71
H
18
Furat ø
26
L (mm)
112
S
25.75
s1
24
s2
36
Safe w.l.1
21
Safe w.l.2
30
Torque (Nm)
190
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
61944.160.120
EAN
5051324006129
UBB
500614481843
UNSPSC
31162905
Gyártó cikksz
HB16-3
Pdf letöltése
Nyomtatás
További információk letöltése
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést