text.skipToContent text.skipToNavigation

Lindapter Feszítő dübel, hatlapcsavarral Acél Zinc plated with JS500 topcoat M12X60


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka Lindapter
Anyag Acél
Felületkezelés Zinc plated with JS500 topcoat
Darabonkénti súly (g) 142.93
Info
  • JS500 egy felületi bevonat, ami jelentősen növeli a cink-elektromos horganyzású darabok korrózió állósági tulajdonságait.
    • * M8-M10-M12 +1,0/-0,2 / M16-M20 +2,0/-0,2
    • A Hollo-Bolt egy egyszerűen szerelhető keresztülmenő csavar, melyet előfúrt lukba installálhatunk. Fogja be a Hollo-Bolt fejét egy villáskulccsal és a táblázat szerinti nyomaték értékkel húzza meg.
    • Az ajánlott meghúzási nyomaték egy limitált szorító erőt hoz létre, ez a kötés nem összehasonlítható a hagyományos csavar-anya kötéssel.
    • További információkkal kapcsolatban a méreteket, terhelést és szerelési példákat illetően, kérésre egy részletesebb tájékoztatót biztosítunk.
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M12
Hossz 53 mm
Márka Lindapter
Anyag Acél
Felületkezelés Zinc plated with JS500 topcoat
Darabonkénti súly (g) 142.93
Info
  • JS500 egy felületi bevonat, ami jelentősen növeli a cink-elektromos horganyzású darabok korrózió állósági tulajdonságait.
    • * M8-M10-M12 +1,0/-0,2 / M16-M20 +2,0/-0,2
    • A Hollo-Bolt egy egyszerűen szerelhető keresztülmenő csavar, melyet előfúrt lukba installálhatunk. Fogja be a Hollo-Bolt fejét egy villáskulccsal és a táblázat szerinti nyomaték értékkel húzza meg.
    • Az ajánlott meghúzási nyomaték egy limitált szorító erőt hoz létre, ez a kötés nem összehasonlítható a hagyományos csavar-anya kötéssel.
    • További információkkal kapcsolatban a méreteket, terhelést és szerelési példákat illetően, kérésre egy részletesebb tájékoztatót biztosítunk.
Árucikk kód

Méretek

d-D M12
d1 32
Befogási tartomány 3-25
H 14.5
Furat ø 20
L (mm) 53
S 19.75
s1 19
s2 30
Safe w.l.1 10.5
Safe w.l.2 15
Torque (Nm) 80

Cikkszámok

Cikkszám 61944.120.060
EAN 8715494474696
UBB 500614481355
UNSPSC 31162905
Gyártó cikksz HB12-1

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.