text.skipToContent text.skipToNavigation

Lindapter Feszítő dübel, hatlapcsavarral Acél Tűzi horganyzott M10X55


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Lindapter
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Acél
Felületkezelés Tűzi horganyzott
Menetek Metrikus menet
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M10
Hossz 49 mm
Márka Lindapter
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Acél
Felületkezelés Tűzi horganyzott
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 97
Info
  • * M8-M10-M12 +1,0/-0,2 / M16-M20 +2,0/-0,2
  • A Hollo-Bolt egy egyszerűen szerelhető keresztülmenő csavar, melyet előfúrt lukba installálhatunk. Fogja be a Hollo-Bolt fejét egy villáskulccsal és a táblázat szerinti nyomaték értékkel húzza meg.
  • Az ajánlott meghúzási nyomaték egy limitált szorító erőt hoz létre, ez a kötés nem összehasonlítható a hagyományos csavar-anya kötéssel.
  • További információkkal kapcsolatban a méreteket, terhelést és szerelési példákat illetően, kérésre egy részletesebb tájékoztatót biztosítunk.
Árucikk kód

Méretek

d-D M10
d1 29
Befogási tartomány 3-22
H 12.5
Furat ø 18
L (mm) 49
S 17.75
s1 17
s2 24
Safe w.l.1 8.5
Safe w.l.2 10
Torque (Nm) 45

Cikkszámok

Cikkszám 61945.100.055
EAN 5051324005962
UBB 500614479540
UNSPSC 31162905
Gyártó cikksz HB10-1HDG

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.