Nedtrain Oud
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
Csavarok
Anyamenetmetsző csavarok
55690
55690.063.019
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
Lencsefejű, kereszthornyos lemezcsavar, Phillips DIN 7983 C-H Rozsdamentes acél A4 ST6,3X19MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
6.3 mm
Hossz
19 mm
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetek
Önmetsző menet
Darabonkénti súly (g)
3.61
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
D (mm)
6.3
dk
12.4
f ≈
2
k ≈
3.8
L (mm)
19
Kereszthornyok száma
3
P
1.8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-657
DIN
7983 CH
ISO
7051 CH
Cikkszámok
Cikkszám
55690.063.019
EAN
8715494634403
UBB
500634382666
UNSPSC
31161507
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése