text.skipToContent text.skipToNavigation

Lencsefejű, kereszthornyos csavar Phillips DIN 966 A-H Rozsdamentes acél A4 M3X10


Article number
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Phillips
Fej alak Süllyesztett ovális fej
Anyag Rozsdamentes acél
Packed per 500
Full Box only

Specifications

Átmérő M3
Hossz 10 mm
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Phillips
Fej alak Süllyesztett ovális fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 0.608
Árucikk kód

Dimensions

d-D M3
Menethossz (min.) 19
dk (max.) 5.6
f ≈ 0.75
Tövigmenetes L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 10
Kereszthornyok száma 1
P 0.5

Standards

DIN 966
NF ≈E25-120
ISO ≈7047

Article numbers

Article number 55320.030.010
EAN 8715494562171
UBB 500634462518
UNSPSC 31161504

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.